和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 保存容器・調味料入れ
和平フレイズの ストッカー
燕三 ステンレス茶筒(大)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893108
品番
EM-082
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
用途
推奨用途:お茶
色
シルバー
質量(g)
200
寸法(縦×横×高さ)(mm)
72×72×110
原材料
※本体・蓋・中蓋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、外面:焼付塗装