DAIRIKI 長袖ブルゾン 30712

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18893237 品番 30712
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

大人気のサイレントガードに夏用商品が出ました。デザインもさることながら、素材選択にこだわりました。今までのダイリキ商品であれば、風通しがよく汗を乾かすことを最重要としてきました。今回は綿70%の生地を新採用しております。とにかく肌触りが違います。ついつい生地を触りたくなりますよ。今までとは違う快適をご堪能くださいませ。また、左袖前腕部についたフォワードラックポケットは実用新案を取得しました。デザイン美と機能美を併せ持つ最強のモンスターです。

ネイビー サイズS 混率(%)綿70・ポリエステル30 機能ストレッチ 仕様反射テープ、高視認蛍光イエロー台衿、反射糸、裾タブ・アジャスト、フォワード・ラックポケット実用新案登録(第3207569号) 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)104 着丈(cm)57 裄丈(cm)76 素材特殊紡績糸ポプリン、樹脂ボタン、フロント・右胸ポケット:樹脂ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする