SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケットハンドル
SIGNET(シグネット)の ラチェットハンドル
1/4インチHEX ビット ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18893367
品番
11531
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
1/4インチHEXのビットを使用する際に。
差込角(inch)
1/4
全長(mm)
142
厚さ(mm)
差込部含まず12
ヘッド幅(mm)
25
ギヤ歯数
30
注意
※通常のソケットには使用できません。