プラスビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18893482 品番 22803
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
差込角(sq.)3/8 寸法#3 先端形状+ 全長(mm)49 軸長(mm)23 外径(Φmm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18893482
2020-07-25
用途:
整備
金融・保険業

DIY自動車整備用。AP在庫がなかったので注文。品質一緒で割高です。
注文時にメール便選択追加お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする