SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ビットソケット
SIGNET(シグネット)の プラス/マイナス
マイナス ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893525
品番
22837
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
-
差込角(sq.)
3/8
全長(mm)
49
軸長(mm)
23
外径(Φmm)
18
先端幅(mm)
7.0