マイナス ビットソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18893534 品番22838
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
先端形状- 差込角(sq.)3/8 全長(mm)49 軸長(mm)23 外径(Φmm)18 先端幅(mm)8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする