SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ビットソケット
SIGNET(シグネット)の ヘキサゴン
ヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
48.0
注文コード
18893543
品番
22843
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
1/8
差込角(sq.)
3/8
全長(mm)
48.0
軸長(mm)
22
外径(Φmm)
17.5
先端形状
ヘキサゴン