SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ビットソケット
SIGNET(シグネット)の ヘキサゴン
ヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
49.5
注文コード
18893568
品番
22845
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
3/16
差込角(sq.)
3/8
全長(mm)
49.5
軸長(mm)
23
外径(Φmm)
17.5
先端形状
ヘキサゴン