3/22より値下げ!現場を応援
SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ビットソケット
SIGNET(シグネット)の ヘキサゴン
ヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18893744
品番
22883
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
値下げ
¥
549
バスケットに入れる
差込角(sq.)
3/8
寸法(mm)
3.0
全長(mm)
49
軸長(mm)
23
外径(Φmm)
17.5
先端形状
ヘキサゴン