3/22より値下げ!現場を応援

ヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18893778 品番 22886
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別) アウトレット値下げ
¥549469
差込角(sq.)3/8 寸法(mm)6.0 全長(mm)49 軸長(mm)23 外径(Φmm)17.5 先端形状ヘキサゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする