ロングヘックスビットソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18893814 品番 22943
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ロングタイプ

差込角(sq.)3/8 寸法(mm)5 全長(mm)100 軸長(mm)75 外径(Φmm)18 先端形状ヘキサゴン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18893823
2021-11-14
用途:
バイクの整備用
サービス業

丁度良い長さで、いろいろなところに使え作業がはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
18893848
2022-02-03
用途:
バイクいじり

早速使ってみました。再々使うものではないので耐久性は分かりませんが普通に使えますねま。

対象商品:
18893823
2021-02-05
用途:
YAMAHA車に
株式会社ワークス物流 様 (運輸・通信業)

YAMAHAのフロントフォークには長めのソケットが必要なのでこの商品はいいです。材質もいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18893823
2020-09-23
用途:
フロントフォーク OHで利用で利用
その他業種

フロントフォーク下側の奥まったねじを外すのに利用しました。
しっかりかみ合って、使いやすくうまくメンテナンスできました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする