3/22より値下げ!現場を応援

ロングヘクスローブビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18893902 品番 22966
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別) 値下げ
769

ロングタイプ

差込角(sq.)3/8 寸法T30 先端形状ヘクスローブ 全長(mm)100 軸長(mm)75 外径(Φmm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18893902
2018-05-09
用途:
トルクス用ボルト取り外し用工具として。

価格もそこそこでいいです。使用には満足していますが、この手の工具はあまり負荷をかけすぎるとよく先端が欠けるので此処の商品の耐久性が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする