SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ビットソケット
SIGNET(シグネット)の トルクス
ロングヘクスローブビットソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18893918
品番
22968
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ロングタイプ
差込角(sq.)
3/8
寸法
T40
先端形状
ヘクスローブ
全長(mm)
100
軸長(mm)
75
外径(Φmm)
18