桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ダークグレー
サイズ
L
注文コード
18894359
品番
7325-51
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・UVカット95%以上で日焼け防止
・袖ペン差し付き
・吸汗速乾
・選べるサイズ
色
ダークグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル 100%
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69