ヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18894462 品番 23892
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
差込角(sq.)1/2 寸法(mm)12 全長(mm)55 軸長(mm)17 外径(Φmm)24 先端形状ヘキサゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする