SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ビットソケット
SIGNET(シグネット)の ヘキサゴン
ロングヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18894548
品番
23948
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ロングタイプ
差込角(sq.)
1/2
寸法(mm)
10
全長(mm)
140
軸長(mm)
102
外径(Φmm)
24
先端形状
ヘキサゴン