ロングヘクスローブビットソケット

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18894688 品番 23967
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ロングタイプ

差込角(sq.)1/2 寸法T45 先端形状ヘクスローブ 全長(mm)100 軸長(mm)62 外径(Φmm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
ダイハツ・ウエイクのリヤホイールベアリング交換に使用
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

T55のサイズが手元に無かったため急遽購入しました。長さもジャストで使用する場面は多くありませんが、1本は必要な工具です。これが無いとボルトが解けませんから!

対象商品:
18894663
2018-05-09
用途:
トルクス用ボルト取り外し用工具として。

価格もそこそこでいいです。使用には満足していますが、この手の工具はあまり負荷をかけすぎるとよく先端が欠けるので此処の商品の耐久性が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする