DAIRIKI 長袖ブルゾン 31702

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18894725 品番 31702
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

想像以上のクオリティと期待以上の着心地実現。
待望の新商品!31702シリーズ登場!!現場の声から開発が始まった31702シリーズ。反射テープ・反射糸・台衿裏蛍光配色など、視認性を高める素材を採用。薄暗い倉庫内や夜間の作業などで、反射テープ・反射糸が光を反射し、31702シリーズを着用していれば、静かに身を守ってくれます。左袖口には、高い位置や壁に物を押さえて作業する際、袖口のポケットにペンを差しておけばスムーズに作業ができる【フォワード・ラックポケット】を設置。上下ともにシルエットはスリムでかっこよく、パンツは機能豊富なノータックパンツ。ディテールにこだわり、現場の声が形になった最高の一品になっています。一度、袖を通せばわかる!サイレントガードの良さ。
フォワード・ラックポケット(実用新案登録第3207569号)
高い位置で物を押さえて作業する際、袖口ペンポケットへペンを差しておけば作業がスムーズに行えます。
チンガード
ファスナー開閉時の首元ケガ防止のため、衿先に設定。
裾タブ・アジャスト
両脇で2段階調整が可能。好みのフィット感で着用できる仕様です。
高視認蛍光イエロー台衿
衿折り曲げ状態だとアクセントカラーに。衿を立てた際には、後方へ自然界にない色で自分の居場所を知らせます。

ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能帯電 仕様チンガード、高視認蛍光イエロー台衿、反射糸・反射テープ、裾タブ・アジャスト、フォワード・ラックポケット 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)104 着丈(cm)57 裄丈(cm)76 素材制電ツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント・右胸ポケット:樹脂ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする