DAIRIKI スラックス 31705

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18895005 品番 31705
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

想像以上のクオリティと期待以上の着心地実現。
待望の新商品!31702シリーズ登場!!現場の声から開発が始まった31702シリーズ。反射テープ・反射糸・台衿裏蛍光配色など、視認性を高める素材を採用。薄暗い倉庫内や夜間の作業などで、反射テープ・反射糸が光を反射し、31702シリーズを着用していれば、静かに身を守ってくれます。上下ともにシルエットはスリムでかっこよく、パンツは機能豊富なノータックパンツ。ディテールにこだわり、現場の声が形になった最高の一品になっています。一度、袖を通せばわかる!サイレントガードの良さ。
バックル隠しベルトループ
ベルトのバックルをベルトループに隠すことで、物にキズを付けることを防ぐことが出来ます。
前後同型ポケットフックベルトループ
前ポケットと同じ形状の後ろポケット。前ポケットと同じ斜めの形状にすることで、物の出し入れがスムーズ。
膝裏反射テープ使用
暗闇や夜間の作業の際に光を反射させて他者へ自分の存在を知らせます。(再帰反射材)

ネイビー サイズ91 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能帯電 股下(cm)79 仕様バックル隠しベルトループ、前後同型ポケットフックベルトループ、反射テープ 種別スラックス ウエスト(cm)91 渡幅(cm)35.9 裾幅(cm)23 素材制電ツイル(帯電防止糸混入)、フロント:樹脂ファスナー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする