曜日別特売
31706 DAIRIKI カーゴパンツ 31706 大川被服 18895233

31706 DAIRIKI カーゴパンツ 31706 大川被服 18895233
31706 DAIRIKI カーゴパンツ 31706 大川被服 18895233
31706 DAIRIKI カーゴパンツ 31706 大川被服 18895233
31706 DAIRIKI カーゴパンツ 31706 大川被服 18895233
31706 DAIRIKI カーゴパンツ 31706 大川被服 18895233

DAIRIKI カーゴパンツ 31706

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)76
サイズ76
内容量1本注文コード18895233品番31706
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

想像以上のクオリティと期待以上の着心地実現。
待望の新商品!31702シリーズ登場!!現場の声から開発が始まった31702シリーズ。反射テープ・反射糸・台衿裏蛍光配色など、視認性を高める素材を採用。薄暗い倉庫内や夜間の作業などで、反射テープ・反射糸が光を反射し、31702シリーズを着用していれば、静かに身を守ってくれます。上下ともにシルエットはスリムでかっこよく、パンツは機能豊富なノータックパンツ。ディテールにこだわり、現場の声が形になった最高の一品になっています。一度、袖を通せばわかる!サイレントガードの良さ。
バックル隠しベルトループ
ベルトのバックルをベルトループに隠すことで、物にキズを付けることを防ぐことが出来ます。
前後同型ポケットフックベルトループ
前ポケットと同じ形状の後ろポケット。前ポケットと同じ斜めの形状にすることで、物の出し入れがスムーズ。
右脇ファスナーポケット
出し入れがスムーズになるように斜めに設置。大切な物はポケット口がしっかり閉まるファスナーポケット。
左脇ポケットフラップ反射糸・膝裏反射テープ使用
暗闇や夜間の作業の際に光を反射させて他者へ自分の存在を知らせます。(再帰反射材)

ネイビーサイズ76混率(%)ポリエステル65・綿35機能帯電股下(cm)79仕様バックル隠しベルトループ、前後同型ポケットフックベルトループ、右脇ファスナーポケット、反射糸・反射テープ種別カーゴパンツウエスト(cm)76渡幅(cm)32裾幅(cm)22素材制電ツイル(帯電防止糸混入)、フロント:樹脂ファスナー、右カーゴポケット:樹脂ファスナー色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする