DAIRIKI 長袖ブルゾン 38002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18895714 品番 38002
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

卓越した技術で”ベスト1”をカタチにした究極の動きやすさ。
究極の機能とデザイン性をあわせもつ、DAIRIKIブランドの”NO.1”ウェアをコンセプトに開発され名付けられたD1(ディーワン)シリーズ。もともと動きやすいラグラン袖を、さらに動きやすく進化させるために、アームホール部分でニット素材とつなぎ合わせ、究極の動きやすさを実現しました。このニット接合部分を2mmだけ見せて、デザインアクセントとして肩カーブを縫製できるのは、メーカーならではの高い技術があればこそ。他社ではまねできない自信の商品です。〔東レ素材使用〕
左脇ポケット内に携帯電話専用ポケット
すぐに取り出せるようポケット内に独立したポケットをつけた専用のスペースを確保。

シルバーグレー サイズM 混率(%)ポリエステル90・綿10 機能帯電、軽量 仕様ニットパイピング調、ダブルポケット、内携帯電話専用ポケット、内ポケット、ペン差し、D-ラグ、ペン差しポケット、オリジナルボタン、内携帯電話専用ポケット 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)114 着丈(cm)64 裄丈(cm)78 素材裏綿(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする