スタビーコンビネーションレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18895783 品番 30332
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。
メガネ部のオフセット角は15°。

寸法(mm)12 全長(mm)104 幅(mm)メガネ部18、スパナ部24.5 厚さ(mm)スパナ部5.8、メガネ部7.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-20
用途:
バイクのチェーン調整
製造業

小ぶりで可愛らしいです(笑)使用に全く問題なく、小さなナットも締めすぎないので良いです。メッキされており高級感があり、大事に使いたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18895792
2020-09-01
用途:
2輪の整備

トルクの不要な個所の締め付けには、便利です。
車載工具としても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
18895783
2020-02-01
用途:
CATV工事で、コネクターの施工時使っている

軽くて短いのでとても使いやすいです。
出来れば、メガネ側もストレートであれば

1人が参考にしています
対象商品:
18895844
2017-05-23
用途:
携行用の工具として
運輸・通信業

全長が短く軽量ですが、レンチ部分の造りは問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする