3/22より値下げ!現場を応援

30339 スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895844 30339 スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895844 30339 スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895844 30339 スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895844 30339 スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895844 30339 スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895844

スタビーコンビネーションレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18895844 品番 30339
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別) 値下げ
869

手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。
メガネ部のオフセット角は15°。

寸法(mm)19 全長(mm)137 幅(mm)メガネ部28、スパナ部39 厚さ(mm)スパナ部8.2、メガネ部11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-20
用途:
バイクのチェーン調整
製造業

小ぶりで可愛らしいです(笑)使用に全く問題なく、小さなナットも締めすぎないので良いです。メッキされており高級感があり、大事に使いたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18895792
2020-09-01
用途:
2輪の整備

トルクの不要な個所の締め付けには、便利です。
車載工具としても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
18895783
2020-02-01
用途:
CATV工事で、コネクターの施工時使っている

軽くて短いのでとても使いやすいです。
出来れば、メガネ側もストレートであれば

1人が参考にしています
対象商品:
18895844
2017-05-23
用途:
携行用の工具として
運輸・通信業

全長が短く軽量ですが、レンチ部分の造りは問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする