メイン画像は品番30519です。

30512 超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895887 30512 超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895887 30512 超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895887 30512 超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895887 30512 超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895887 30512 超ロングコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 18895887

超ロングコンビネーションレンチ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18895887 品番 30512
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。
メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。
手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。

寸法(mm)12 全長(mm)224 幅(mm)メガネ部19、スパナ部27 厚さ(mm)スパナ部5.5、メガネ部8 質量(g)82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
自動車整備

自分の車のエキマニ交換時にシリンダーヘッドカバーとエキマニパイプの隙間からスタッドボルトのナットを締めるのに使用。場所が場所だけに少しずつしか回せませんが,ロングタイプのおかげでナットにしっかりアクセスでき,締めたり緩めたりができました。

対象商品:
18895948
2024-07-12
用途:
輸入品のトラクターハンマーナイフモアーの整備時
水野農機商会 様

流石、SIGNET メッキ、仕上げ面等満足できるものです。

対象商品:
18895905
2024-01-26
用途:
エンジンマウント交換時
教育・研究機関

運転席側のエンジンマウントを交換する時に、この工具でボルトを緩めるのに役立ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
18895957
2022-04-12
用途:
コンクリートにアンカーボルトで固定された物の交換にスパナを使用
建設業・工事業

ボルトナットが錆びていたり固着したりで通常のスパナでは困難、通常のスパナにメガネレンチを組み合わせて長くする方法もあるが、工具の落下の危険性が有り、この300mm
オーバーのコンビネーションレンチには大満足です。

対象商品:
18895948
2022-04-29
用途:
太陽光発電の架台組立作業に使用するので購入しました。
田端電気土木 様 (建設業・工事業)

ボルトが締められない時に使います。トルクレンチが懸けられ無いところにも使ってます。

対象商品:
18895905
2021-11-20
用途:
スーパーカブC125
製造業

アクスルシャフトを緩めるときに使用してます。長さは十分です。締めるときは、トルクレンチを使用してます。

対象商品:
18895887
2021-06-25
用途:
農機具の修理やセッティング
農・林・水産業

農機具の修理の際、メガネレンチをかけるスペースが無く通常のコンピレンチではしっかりと握ることすら出来ない場所での使用時にレンチを落とす事が無くなりスムーズに作業が出来るようになった。また手が届きにくい場所のボルトやナットを緩める時にに怪我をする事が無くなった。

1人が参考にしています
対象商品:
18895932
2021-06-24
用途:
建物配管設備のボルトの増し締め用途

30センチ程度の保管や使用にちょうどよい長さで、ありがたいです。国内ブランドはもとより、海外ブランドを探しても、長すぎたり短すぎたりでした。品質については値段なりだと思いますが、仕事用途にはメッキが剥がれようが錆ようが、ザグリがどうだとかはボルトが回れば問題ないので、安い価格がありがたい

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする