※画像はイメージです

カードルーペMIERRE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ライトグリーン 注文コード18896407 品番CLM-G
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

サッと取り出してすぐに使える、カードタイプルーペ MIERRE〜ミエール〜。
「すぐに取り出せる」 「人目が気になる」 「荷物が増える」 「どこに入れたか忘れる」などのお声を基に実用的でノーブルなカードルーペができました。
モダンでハイセンスな雰囲気のケースカラーは全6色のラインナップ。
落ち着いたトーンのケースは、色ごとに異なるテイスト。シックで大人なパッケージです。
〜スペックも充実した本格派ルーペ〜
・カード型タイプ(85mm×55mm)でポケットやケースに収納可能。サッと取り出してすぐに使えます。
・安心の日本製で歪みの少ない薄型のフレネルレンズを採用。
・倍率は3.5倍で小さな文字や商品の品質表示、値札なども見えます。
・ルーペをケースに入れて持ち運びすることができ、レンズを傷つけません。
リーズナブルでも「きちんと感」と「上品さ」のある、本格派のカードタイプルーペ MIERREは大人のギフトにもぴったりの一品です。

材質塩化ビニール樹脂製 ライトグリーン タイプカード型 倍率(倍)3.5 ケース色ライトグリーン 寸法(縦×横)(mm)ケース:約60×93 寸法(縦×横×厚さ)(mm)レンズ:55×85×0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする