曜日別特売
33327 超ロングメガネレンチ SIGNET(シグネット) 18896422

超ロングメガネレンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
対辺寸法(mm)12×14
全長(mm)328
内容量1丁注文コード18896422品番33327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750

高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。
ミラー仕上げ

形状ストレート寸法(mm)12×14全長(mm)328幅(mm)メガネ部19.0、21.0厚さ(mm)メガネ部10.0、10.5質量(g)165対辺寸法(mm)12×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63536893
2021-10-08
用途: 車両のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもお安く買えたので満足してます。長めなのでトルクが掛けやすいです

対象商品 : 18896413
2019-03-02
用途: 自動車のファンベルト交換
サービス業

オートテンショナープーリーをフリーにする際、使い勝手が良かった。また、メッキの品質も良く、汚れても掃除が楽である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする