曜日別特売
33330 超ロングメガネレンチ SIGNET(シグネット) 18896438

超ロングメガネレンチ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
対辺寸法(mm)14×17
全長(mm)370
内容量1丁注文コード18896438品番33330
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。
ミラー仕上げ

形状ストレート寸法(mm)14×17全長(mm)370幅(mm)メガネ部21.2、25.0厚さ(mm)メガネ部11.2、13.2質量(g)200対辺寸法(mm)14×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63536893
2021-10-08
用途: 車両のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもお安く買えたので満足してます。長めなのでトルクが掛けやすいです

対象商品 : 18896413
2019-03-02
用途: 自動車のファンベルト交換
サービス業

オートテンショナープーリーをフリーにする際、使い勝手が良かった。また、メッキの品質も良く、汚れても掃除が楽である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする