メガネレンチ75°

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18896517 品番33657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチ。
コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。

形状オフセット 寸法(mm)1719 全長(mm)292 材質クロームバナジウム鋼 幅(mm)メガネ部26.2、29.2 厚さ(mm)メガネ部9.8、10.4 対辺寸法(mm)17×19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18896508
2023-09-16
用途:
車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

周辺に部品があってもアクセス出来るようになりました。

対象商品:
18896483
2022-07-27
用途:
自動車メンテ時

狭い箇所での作業には必須だったために買いました。
ミラーボディが美しく(=下地処理が良くないと映えない)、回す際のガタも国内有名メーカーのメガネと同程度で、品質的にも言うことなしです
それだけでなく、某国内有名メーカーのロングストレートメガネでも外れなかった固着気味のM6ナットに、試しに当ててみたら一発でクイッと外れました。

2022-10-20
用途:
自動車整備用
その他業種

75度のメガネは使用頻度は少ないが無ければ困る為、手頃な値段のこちらを購入。精度は有名メーカー品よりも劣るが普通に使えます。

対象商品:
18896517
2022-02-15
用途:
食品機械のメンテナンス

こんなに大きいオフセットのメガネレンチで力が入るのかなと思ったが、いざ使ってみるとボルトと一体化したような締結感があってとても使いやすかった。よく使う10×13もラインナップしてほしいです。

対象商品:
18896483
2021-04-25
用途:
10*12がどうしても欲しくて
個人のお客様

75度のメガネで12*14は持ってました。
細かい作業中に12の方が若干工具が大きくて
苦労をしたので安価で10*12を探してて
ちょうど良さそうな感じなので購入しました。
当製品の12の方が首の部分や造りが小さいので
細かい部分の作業には向いている感じでした。

2021-03-29
用途:
車両整備
サービス業

75度のメガネは中々ない。シグネットもセット品が多くバラで買えて助かった。

対象商品:
18896492
2020-09-10
用途:
車の整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

この角度、狭い所や、障害物など避けてナットを回すのに重宝します!整備してる人なら分かると思います。

対象商品:
18896483
2020-03-02
用途:
大型車のブレーキエアー抜きで使用
西表島交通株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この角度が必要なんですよね、長さもあり必需品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする