報商製作所
PVCボールバルブネジ式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
25A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
75A
100A
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18896626
品番
SV-20
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
軽量コンパクト
用途
農業用水に最適
材質
PVC
質量(kg)
0.17
サイズ
25A
圧力
0.5
ハンドルタイプ
蝶ハンドル
注意
※屋内配管使用禁止
商品豆知識
配管工事を支える補助部材