3/22より値下げ!現場を応援

6930 タフ貫短ドライバー SUNFLAG 18896915 6930 タフ貫短ドライバー SUNFLAG 18896915 6930 タフ貫短ドライバー SUNFLAG 18896915 6930 タフ貫短ドライバー SUNFLAG 18896915 6930 タフ貫短ドライバー SUNFLAG 18896915 6930 タフ貫短ドライバー SUNFLAG 18896915

タフ貫短ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18896915 品番6930
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。
ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。
全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。
狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。

用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。 セット内容本体、ビット(+2×50mm) 寸法(mm)65×40×40 ブラック/イエロー タイプ差替えタイプ 先端サイズNo.2 口径(Φmm)差込:6.35用 先端形状プラス(+) 適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応) ビット全長(mm)50 刃先マグネットあり 軸貫通あり
注意
※45mm以上のビットでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする