SUNFLAG
SUNFLAGの ドライバー/ビット
SUNFLAGの ドライバー
SUNFLAGの グリップドライバー
タフ貫短ドライバー 替ビット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18896940
品番
6930-HB
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
タフ貫短ドライバー(6930)の専用ビットセット。
全長50mmのマグネット付。
打撃使用可能な片頭ビット。
用途
タフ貫短ドライバー(6930)のビットとして使用できる。
セット内容
プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)、専用ホルダー
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
寸法(mm)
50×6.35×6.35
タイプ
替ビット
先端形状
プラス(+)、マイナス(-)
先端サイズ(mm)
プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0
ビット全長(mm)
50
刃先マグネット
あり