SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の コンビネーションスパナ
ダブルラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18896955
品番
34414
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スピード作業の決定版首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角(180°まで)での作業が可能です。
抜き差しせずに連続作業が可能
寸法(mm)
14
ラチェット機構
あり
全長(mm)
191
首振り
あり
幅(mm)
スパナ部32.0、メガネ部28.0
厚さ(mm)
スパナ部8.9、メガネ部9.6