SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の コンビネーションスパナ
ダブルラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
226
注文コード
18896964
品番
34417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スピード作業の決定版首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角(180°まで)での作業が可能です。
抜き差しせずに連続作業が可能
寸法(mm)
17
ラチェット機構
あり
全長(mm)
226
首振り
あり
幅(mm)
スパナ部38.7、メガネ部35.1
厚さ(mm)
スパナ部9.8、メガネ部10.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18896964
34417
40130063
FHW017
ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)