用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
形状バレット型
寸法(mm)録画装置:約278×229×44
電源(V)48
本体寸法(mm)約67×170×69
定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)
レンズ広角3.6mm/対角130°
機能夜間フルカラー撮影・発光LED搭載
HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)
解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768
動作環境-10℃〜55℃・湿度90%以下 結露無き事
防塵防水性能IP66
ケーブル長(mm)約480
出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)
画素数500万画素
使用場所屋内・屋外
USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)
通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)
給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)
カメラ仕様黒色/4台
供給電流(A)2
ストレージHDD:最大8TB、内蔵HDD:8TB
モニターサイズ10.1インチ
入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)