SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の 六角棒レンチ
SIGNET(シグネット)の 六角棒レンチL型
インチ ロングボール 六角レンチセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9個)
注文コード
18897594
品番
35218
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ホルダー付き。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
注意
※ボールポイント部では本締めできません。単品での販売は致しておりません。