SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の 六角棒レンチ
SIGNET(シグネット)の 六角棒レンチL型
ロングボールヘックスレンチセット(ブルーコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9個)
注文コード
18897603
品番
35220
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サビに強いブルーコーティングを採用
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
先端形状
ボールポイント