SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 防塵防水性能IP66 注文コード18897615 品番SC-DU85K-5B-500A-2HD
参考基準価格(税別)¥111,810 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は防塵防水性能など16種類から選べます 他の種類を見る

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。

用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm)録画装置:約278×229×44 本体寸法(mm)約67×170×69 定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し) レンズ広角3.6mm/対角130° 機能夜間フルカラー撮影・発光LED搭載 HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境-10℃〜55℃・湿度90%以下 結露無き事 防塵防水性能IP66 ケーブル長(mm)約480 出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数500万画素 供給電源DC48V/2A USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式PoE(規格:IEEE802.3af) カメラ仕様バレット型カメラ黒色/5台 記憶容量(TB)HDD:最大8、内蔵HDD:3 モニターサイズ10.1インチ 入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする