ロングボールヘックスレンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 注文コード18897637 品番35228
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ホルダー付き。

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 先端形状ボールポイント
注意
※ボールポイント部では本締めできません。※単品での販売は致しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18897637
2021-11-20
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

ホームセンターで売っている安物の工具セットの六角レンチは短くて力が入らず手を痛めますし、六角穴をナメてしまうので、きちんとしたメーカー品に買い替えました。出番は少ないですが、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする