折りたたみ式ボールヘックスレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18897655 品番36282
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみボールポイント式ヘックスレンチセット。

サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 セット内容2.5・3・4・5・6・7・8・10 先端形状ボールポイント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×37×37(折りたたみ時)
注意
※ボールポイント部では本締めできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする