SecuSTATION
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1セット
防塵防水性能
IP66
注文コード
18897728
品番
SC-DU85K-5PT-500-8HD
参考基準価格(税別)
¥219,990
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
防塵防水性能
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途
録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
寸法(mm)
録画装置:約278×229×44
本体寸法(mm)
約135×123
定格消費電力(W)
11(カメラ無し・HDD無し)
レンズ
広角3.6mm/対角130°
機能
夜間フルカラー撮影・発光LED搭載
HDD
3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)
解像度
映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768
動作環境
-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事
防塵防水性能
IP66
ケーブル長(mm)
約380
出力端子
HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)
画素数
500万画素
供給電源
DC48V/2A
USBポート
正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)
通信ポート
アップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)
給電方式
PoE(規格:IEEE802.3af)
カメラ仕様
パンチルト型カメラ白色/5台
ストレージ
HDD:最大8TB、内蔵HDD:8TB
モニターサイズ
10.1インチ
入力ポート
RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)