超ロングストレートメガネギアレンチ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18898118 品番 38308
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。
72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)

形状ストレート 寸法(mm)8 ラチェット機構あり 全長(mm)235 幅(mm)ギアレンチ部16.0、メガネ部12.5 厚さ(mm)ギアレンチ部7、メガネ部7 対辺寸法(mm)8
注意
※固着したボルトナットを回す場合などの高トルクが必要な時は通常のメガネ部をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18898145
2024-02-25
用途:
自動車整備

特に傷んだボルトでもないのにメガネ側が滑って頭をなめそうになった。
他サイズもセットで所有しているが全体的にボルトとの遊びが大きい。

ラチェット側は大したトルクもかけていないのに三回位の使用で壊れて左右どちらもフリー回転出来るようになった。

ミラー仕上げは綺麗だが実用工具としてはオススメしませんか。

2人が参考にしています
対象商品:
18898163
2019-01-10
用途:
LPガス調整器の仮締め
山脇保安設備 様

使用3回目でギアが壊れました。同じように使っていたトラスコのラチェットは壊れていません。メーカーに問い合わせ検査願いした所、異常が無いとの回答。再度調査を願いその回答が負荷をかけた際のオーバートルクが原因で正常機能しなくなった。本締め作業を行う事により発生すると回答がありました。調整器の本締めをギアレンチでする訳が無い。最初は異常なく、2回目で工具ではなく作業者が悪いとの回答でもうこのメーカーの工具は買わないと決めました。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする