38435 Xビームギアレンチ SIGNET(シグネット) 18898224

Xビームギアレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18898224 品番38435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル部を90°ひねったデザインで、手の平との接触面積がアップし効果的に力を加えることができます。
全長が通常より約25%長く、奥まったボルトに届きやすくなっています。
スパナ部分にも面接触を採用(Surface SQive Plus)。

幅(mm)スパナ部27.4、メガネ部25.3 厚さ(mm)スパナ部8、メガネ部8.8 寸法(mm)12 全長(mm)207 ラチェット機構あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする