ドライヤーホルダー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18898331 品番 64015
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

置き場所に困るドライヤーをオシャレに収納。壁などに取り付けて、ドライヤーを引っ掛けられる仕様です。

材質アイアン ウォームグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×12×4 質量(kg)0.084 耐荷重(kg)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25768025
2023-04-29
用途:
ダイソンのドライヤーがすっぽり
SakSetsu 様 (建設業・工事業)

洗面所の壁に取り付けました。
凄くシンプルでとても収まりも良いです!
見せる収納としてお勧めいたします!
また、用途外でも2つ組み合わせたりして使えると思います!

対象商品:
02801595
2023-02-28
用途:
ドライヤー収納
株式会社ミヤナガ 様 (製造業)

ドライヤー収納の為購入しましたが、ネジ穴があるのですがネジは付属していませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
25768034
2020-02-13
用途:
ドライヤーハンガー
建設業・工事業

きれいな箱に入っており大満足です。またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする