SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の コンビネーションスパナ
ギアレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18898434
品番
38746
参考基準価格(税別)
¥24,150
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。
耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できます。
ミラー仕上げ
寸法(mm)
46
ラチェット機構
あり
全長(mm)
645
幅(mm)
スパナ部98.6、メガネ部83.4
厚さ(mm)
スパナ部21.8、メガネ部25.2