ポッシュリビング
ポッシュリビングの 室内表示
ポッシュリビングの 室名表示板
ピクトグラムサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アンティークゴールド
注文コード
18898446
品番
64027
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
視認性の高いピクトグラムを使用したサインプレート。どんな素材の扉・壁にも使用できる様にねじ穴を取り払いました。お家・店舗・オフィスなどどんなシーンでもお使いいただけます。
材質
アイアン
質量(kg)
0.045
色
アンティークゴールド
文字内容
TOILET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×0.1×7
注意
※・防水、防滴処理は施されておりません。
※・素材の特性上、直射日光や高温多湿、水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※・手作業での塗装の為、色付きにばらつきがございます。
※・製品の落下・接触などにより塗装が剥がれる可能性がございます。
※・壁は材質、気候、経年等により強度が異なります。金具を取り付ける壁が重荷に耐えられるかご確認ください。
※・石膏ボード、コンクリート、化粧ベニヤ等へのお取り付けの場合はそれぞれの材質に合った市販の金具をお買い求めください。