プライバー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18898468 品番 46221
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

こじる、拡げる、抜く作業に便利。

先端サイズ15.5 軸長(mm)184 全長(mm)300 本数1 商品構成単品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-23
用途:
隙間に入れてこじる作業
製造業

しっかりしていて強度がありそう。
先厚さが厚くて、入るだけの隙間を作らないといけないのが少しイメージと違った。

対象商品:
18898486
2023-07-11
用途:
バール代わり
建設業・工事業

他社のものとあまり変わりがないのですが、グリップ部に運搬・保存の引っ掛け用に穴が開いているとさらに良い。

対象商品:
18898452
2023-02-07
用途:
ストーブのメンテナンス
ビーアイエフ 株式会社 様 (サービス業)

ストーブの底についてる
カーボンを取る時に使う
先が曲がっているので、使いやすい

対象商品:
18898452
2022-06-12
用途:
自動車ベルトの張調整時

20年以上前の車なのでベルト交換時の張り調整に使っています。

対象商品:
18898452
2021-11-25
用途:
ルノー車のエアバック取り外し

ルノー車のエアバックを取り外すのに購入しました。幅広で先端が少し曲がっているので具合がいいです。

対象商品:
18898486
2021-08-12
用途:
テコ入れ、持ち上げ、作業域を増やすなど。
オートショップムラヤマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きい力がかかる作業で使用するものだから、丈夫さが一番重要。握りやすさも。にぎりはただのプラなので、気にする人は百均等の滑り止めテープを巻くと良い。

対象商品:
18898452
2020-03-07
用途:
電気機器や電動工具の修理・メンテナンス時の筐体取り外し
エステック株式会社 様

電気機器の筐体分解の際、これまではマイナスドライバを使用していたが、いまひとつ使い勝手が悪かった。プライバーは、先が曲がっているのと、ハンドルがしっかりしているので、筐体を外したり、部品をこじったりできるので便利。大きなものより、小さいもののほうが応用範囲が広いと思う。

対象商品:
18898486
2020-03-11
用途:
ロアームブーツ交換

長さ、強度、グリップ感(オレンジ色がカッコいい)すべて使いやすい.単品で販売してるのは良いですが、金額がもう少し安く購入できればベストです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする