ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランター・ポット
ポッシュリビングの 鉢・ポット
フィーカポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルクティー
注文コード
18898629
品番
30777
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ほんのり優しく、まったりとした印象の「フィーカポット」インテリアの一部として置きたくなるようなシンプルなフォルムとカラーで空間に馴染むデザインです。底穴有
材質
セラミック
質量(kg)
0.285
色
ミルクティー
寸法(cm)
鉢Φ10×H8.3、受皿Φ8.8×H1.5、底穴Φ1.3
寸法(Φ×高さH)(cm)
10×9
注意
※・陶器の一種であるセラミックは、衝撃に弱く、落とすと割れてしまうことがあります。
※・汚れが付着した場合は、柔らかい布で拭き取るか、ぬるま湯で洗い流し、よく乾燥させてからご使用ください。
※・研磨剤入りの洗剤は傷つける原因となるため、使用を避けてください。