水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ浅型 注文コード18899110 品番KN-270027S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

水切りマット付属 食洗器で丸洗いできる コンパクトな水切りカゴ
食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ
暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、豊富なサイズ展開
食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用
食洗器で丸洗いもOK
脚高なので、隙間をつくって水切り可能
使わないときはリングで吊り下げ収納でき、重ねて収納も可能
シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がりで滑らかな手触り
野菜などのザルとしても活躍

用途水切りかご 食洗機対応 ステンレス 水切りマット セット コンパクト 水切りラック ザル ざる キッチン 収納 台所 シンプル 材質18-8ステンレス 質量(kg)0.24 タイプ浅型 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×20.3×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする