スタビー ソフトグリップドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18899125 品番51481
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
狭い場所での作業に最適です。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.8mm 軸長(mm)35 材質(グリップ)樹脂 全長(mm)80 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※貫通タイプではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする