水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18899128 品番 KN-270029S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

水切りマット付属 食洗器で丸洗いできる コンパクトな水切りカゴ
食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ
暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、豊富なサイズ展開
食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用
食洗器で丸洗いもOK
脚高なので、隙間をつくって水切り可能
使わないときはリングで吊り下げ収納でき、重ねて収納も可能
シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がりで滑らかな手触り
野菜などのザルとしても活躍

用途水切りかご 食洗機対応 ステンレス 水切りマット セット コンパクト 水切りラック ザル ざる キッチン 収納 台所 シンプル 材質18-8ステンレス 質量(kg)0.41 タイプスクエア 耐荷重(kg)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×27×9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする